{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 16,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 34 mm | |
Utkragningslängd LA | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236614 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278127 | |
Manufacturer number | U42 01650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, ⌀ Dc: 16,5mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 5 305,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 825,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Effektiv längd L1 | 34 mm | 16,5 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |