{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 32 mm | |
Utkragningslängd LA | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 040204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236614 16 | |
EAN / GTIN | 4047109278134 | |
Manufacturer number | U42 01600 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, ⌀ Dc: 16mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 5 305,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 3 783,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 4 605,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 3 755,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC |