KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 28,5 mm

Article no.: 236614 28,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dc (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KUB Pentron®
    Nominell⌀ D 28,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 58 mm
    för tumdiameter 1 1/8 tum
    Utkragningslängd LA 81 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 09T308 28-...
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236614 28,5
    EAN / GTIN 4047109277885
    Manufacturer number U42 22850

    Beskrivelse

    Utförande:

    Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
    • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
    • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
    • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

    Användningsdata:

    • Vid extrema bearbetningssituationer.

    Med vändskär nr 236605236610.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
    Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 28,5 mm

    KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 28,5 mm

    on request
    Finns inom 2-3 veckor
    0 styck i lager
    NOK  6 245,05
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    9 styck i lager
    NOK  5 199,91
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    Antal skär Z 1 1
    ISO-kod vändskär SOGX 09T308 28-... SOGX 100408
    Nominell⌀ D 28,5 28,5
    Skaftlängd Ls 60 60
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
    Effektiv längd L1 58 58
    Serie KUB Pentron® Power Drill

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen