{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 30,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 155 mm | |
Utkragningslängd LA | 179 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236602 30,5 | |
EAN / GTIN | 4047109197589 | |
Manufacturer number | U45 33050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KUB Pentron™ vändskärsborr cylinderskaft 5×D 30,5 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 9 632,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 7 495,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja |
Nominell⌀ D | 30,5 | 30,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 179 | 179 |