{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 22,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 115 mm | |
Utkragningslängd LA | 135 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236602 22,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181144 | |
Manufacturer number | U45 12250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KUB Pentron™ vändskärsborr cylinderskaft 5×D 22,5 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 7 729,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 6 765,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | 5×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 115 | 115 |