KOMET® vändskär 20-010

Article no.: 236610 20-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  247,46 / st.
  • from 10 st.
    NOK  206,20 / st.
on request
På lager
82 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 20-010
Sort BK7935
Typ Inox
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Manufacturer number W80 20010.087935

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W80 Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen