KOMET® vändskär 32-010

Article no.: 236610 32-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  290,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  242,55 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W80 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 100408-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 32-010
Sort BK7935
Typ Inox
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236610 32-010
EAN / GTIN 4047109258396
Manufacturer number W80 32010.087935

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen