{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 80 mm | |
Utkragningslängd LA | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 040304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 160 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232310 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552839 | |
Manufacturer number | 232310 20 |