{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 34 mm | |
Utkragningslängd LA | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 108 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232298 17 | |
EAN / GTIN | 4045197676399 | |
Manufacturer number | 232298 17 |