WOEX 030204 S HB 7635 ST900 GARANT

Article no.: 232420 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  156,01 / st.
  • from 10 st.
    NOK  130,07 / st.
on request
På lager
663 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 030204 S
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,08 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232420 ST900
EAN / GTIN 4045197346278
Manufacturer number 232420 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen