WOEX 030204 E HB 7635 ST500 GARANT

Article no.: 232440 ST500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  144,04 / st.
  • from 10 st.
    NOK  120,00 / st.
on request
På lager
219 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WOEX 030204 E
    Sort HB7635
    Skärmaterial VHM
    Bearbetningsstrategi MTC
    Matning f 0,08 mm/v
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 232440 ST500
    EAN / GTIN 4045197346292
    Manufacturer number 232440 ST500

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    275
    Stål < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310..

    Anmärkning:

    Bör ej användas som centrumskär!

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen