{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 200-160-25A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 163,02 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 200-160-25A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231715 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291803 | |
Manufacturer number | 3202601 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 20
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 6 940,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 6 750,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |