{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Utkragningslängd L1 | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 140-112-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 114,12 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 140-112-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231715 14 | |
EAN / GTIN | 7291075291698 | |
Manufacturer number | 3202470 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 14
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 5 228,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 065,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |