{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 135-108-16A-8D | |
Skaftutförande | ISO 9766 | |
Spännspårlängd Lc | 110,05 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 135-108-16A-8D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231715 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291926 | |
Manufacturer number | 3203198 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 13,5
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 5 228,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 848,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 8×D | 8×D |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |