HiPer-Drill skärinsats n7 HU 7810 18,25 mm GARANT

Article no.: 231630 18,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 18,25 mm
    Sort HU7810
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 135 grad
    för grundelement storlek 18
    Matning f i kortspånande aluminium 0,4 mm/v
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 231630 18,25
    EAN / GTIN 4045197710239
    Manufacturer number 231630 18,25

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    250
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen