HiPer-Drill skärinsats n7 12,5-X mm

Article no.: 231630 12,5-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 454,47 / st.
  • from 5 st.
    NOK  1 212,04 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
⌀-Område 12,50 mm - 12,99 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 12,5
Matning f i kortspånande aluminium 0,27 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning obelagd
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231630 12,5-X
EAN / GTIN 4062406628901

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen