{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 9 | |
Antal vändskärsplattor | 18 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 45 mm | |
Kraglängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 12 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D160-12-40-XN09 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227720 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430929 | |
Manufacturer number | 3343108 |