{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 7 | |
Antal vändskärsplattor | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 33 mm | |
Kraglängd L1 | 31 mm | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Slitsbredd ap | 12 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D125-12-32-XN09 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227720 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075430912 | |
Manufacturer number | 3343107 |