{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 8 | |
Antal vändskärsplattor | 16 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 53 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 20 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D200-20-40-XN13 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227712 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311266 | |
Manufacturer number | 3106540 |