{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 12 | |
Antal vändskärsplattor | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 33 mm | |
Kraglängd L1 | 30,5 mm | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Slitsbredd ap | 14 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D125-14-32-XN13 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227712 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311228 | |
Manufacturer number | 3106219 |