{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 315 mm | |
Antal skär Z | 28 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 70 grad | |
Invändig | nej | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 324 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1106 | |
Klämkil | 229720 | |
Skruv för klämkil | 229721 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 223300 315/28 | |
EAN / GTIN | 4960664732845 | |
Manufacturer number | THN08124 |