Planfräs 70° MFK 100/14 mm

Article no.: 223300 100/14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Antal skär Z: 14
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 100 mm
    Antal skär Z 14
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 70 grad
    Invändig nej
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    max. utvändig diameter Dmax 109 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 32 mm
    Passande vändskär PN.. 1106
    Klämkil 229720
    Skruv för klämkil 229721
    Produktslag Planfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 223300 100/14
    EAN / GTIN 4960664732753
    Manufacturer number THN08106

    Beskrivelse

    Utförande:

    Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

    Fördel:

    • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
    • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

    Downloads & documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Planfräs 70° MFK  100/14 mm

    Planfräs 70° MFK 100/14 mm

    on request
    På lager
    3 styck i lager
    NOK  12 849,04
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    14 styck i lager
    NOK  12 244,95
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    Antal skär Z 14 14
    Fästhåls⌀ 32 32
    totallängd Ltot 63 50
    Invändig nej ja
    Skaftutförande  med hål med hål
    Inställningsvinkel κ 70 45
    Produktslag Planfräs Planfräs

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen