Planfräs 70° MFK 100/10 mm

Article no.: 223300 100/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 70
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 100 mm
    Antal skär Z 10
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 70 grad
    Invändig nej
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    max. utvändig diameter Dmax 109 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 32 mm
    Passande vändskär PN.. 1106
    Klämkil 229720
    Skruv för klämkil 229721
    Produktslag Planfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 223300 100/10
    EAN / GTIN 4960664732746
    Manufacturer number THN08104

    Beskrivelse

    Utförande:

    Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

    Fördel:

    • Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.
    • Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen