Hörnfräs 90° 5720VZ16 med hål 63/5 mm

Article no.: 220803 63/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 16 mm
totallängd Ltot 45 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 110 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 2,68 grad
Rampningslängd L för αmax 53,5 mm
Passande vändskär ZD.. 16M5
Vändskärsskruv 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220803 63/5
EAN / GTIN 2050002058309
Manufacturer number 5673528

Beskrivelse

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med G = 6,3 vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till re = 6,0 mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen