{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | ZDET 16M512 FR-721 | |
Typ | ALU | |
Sort | GH1 | |
Skärmaterial | VHM | |
fz för grovfräsning upp till ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz för förberedande finbearbetning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz för finfräsning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Vändskärstjocklek S | 5 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 220816 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504240 | |
Manufacturer number | 5661037 |