{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 16 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 6,35 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,5 mm | |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | |
Vändskärsskruv | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220806 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058347 | |
Manufacturer number | 5673238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° 5720VZ16 med gänga 32/3 mm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 6 575,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 299,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästgänga M | M16 | M16 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | LO.U0904.. |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 32 | 32 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |