{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 16 mm | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 110 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,68 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 53,5 mm | |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | |
Vändskärsskruv | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220803 63/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058293 | |
Manufacturer number | 5672870 |