{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Skärradie R1 | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,6 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 220297 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068452 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-torusfräsar, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 8/1,5mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 640,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 576,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 878,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
totallängd L | 64 mm | 63 mm | 63 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 19 mm | 19 mm | 21 mm |
Spiralvinkel | 32 grad | 38 grad | 38 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |