{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,7 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 220297 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068421 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-torusfräsar, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 6/1,5mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 478,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
295 styck i lager
NOK 428,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 698,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |