{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Skärradie R1 | 4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 220297 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HAIMER MILL HM-torusfräsar 20/4,0 mm
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 471,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 4 128,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlTiN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | f8 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |