{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220289 20 | |
EAN / GTIN | 4034221136893 | |
Manufacturer number | F2004NNH2000SDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-fräs 20 mm
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 2 334,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 3 762,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 4 503,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 133,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | gul | gul | gul |
totallängd L | 105 | 104 | 126 | 126 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 32 | 42 | 42 | 42 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | e8 | e8 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |