{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,2 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220289 16 | |
EAN / GTIN | 4034221136879 | |
Manufacturer number | F2004NNH1600SDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-fräs 16 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 469,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 2 615,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 130,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 2 869,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Färgring | Utan | gul | gul | gul |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |