{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 9 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,9 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220289 2 | |
EAN / GTIN | 4034221136770 | |
Manufacturer number | F2004NNH0200SDA |