{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | ja | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Antal skär Z | 4 | |
fästgänga | M16 | |
Effektiv ⌀ | 42 mm | |
Kragdiameter D1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 32,95 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
L2 | 7,95 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 5(TX10; 1,7 Nm) | |
Antal spånspår | 4 | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 218110 42 | |
EAN / GTIN | 4062406245276 | |
Manufacturer number | 218110 42 |