{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | ja | |
Vändskärsstorlek | 11 | |
Antal skär Z | 1 | |
fästgänga | M8 | |
Effektiv ⌀ | 16,75 mm | |
Kragdiameter D1 | 13 mm | |
totallängd Ltot | 22,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 17 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Antal spånspår | 1 | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 218110 17 | |
EAN / GTIN | 4062406252328 | |
Manufacturer number | 218110 17 |