{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gängstigning | 1,588 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Varvper tum | 12 - 16 | |
Antal skär Z | 1 | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig; Utvändig | |
passar för gänga | 1-16; 1-12 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 218133 16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406245382 | |
Manufacturer number | 218133 16-12 |