Frässkär för låsrings- spår, utan kantbrytning HB 7720 1,85 mm GARANT

Article no.: 217454 1,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  595,01 / st.
  • from 10 st.
    NOK  495,82 / st.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ringtjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ringtjocklek 1,85 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,93 mm
djup (Dj) 1,25 mm
radie R 0,3 mm
Utvändig-⌀ D 10,6 mm
Tjocklek E 2,34 mm
Typ 03
Antal skär Z 3
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217454 1,85
EAN / GTIN 4045197217233
Manufacturer number 217454 1,85

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen