Frässkär för låsrings- spår, utan kantbrytning HB 7720 1,1 mm GARANT

Article no.: 217454 1,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  552,18 / st.
  • from 10 st.
    NOK  460,17 / st.
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ringtjocklek 1,1 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,18 mm
djup (Dj) 0,9 mm
radie R 0,3 mm
Utvändig-⌀ D 10,6 mm
Tjocklek E 2,34 mm
Typ 03
Antal skär Z 3
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217454 1,1
EAN / GTIN 4045197217202

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt