{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ringtjocklek | 1,3 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 1,38 mm | |
djup (Dj) | 1,1 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 10,6 mm | |
Tjocklek E | 2,34 mm | |
Typ | 03 | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikkelkode | 217454 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197217219 | |
Manufacturer number | 217454 1,3 |