Vändskär typ W29 BK8425 10-010

Article no.: 216850 10-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  188,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  156,83 / st.
on request
På lager
788 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WOEX 030204
    Beteckning 10-010
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort BK8425
    Skärmaterial VHM
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 216850 10-010
    EAN / GTIN 2050002046689

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    200
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    Försänkare med vändskär nr 216660.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Infogar

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen