Hörnfräs 90° Weldonskaft 25/3 GARANT

Article no.: 215577 25/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Zeff (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 25 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 9
maximalt sågdjup ap max 30 mm
Utkragningslängd L1 45 mm
totallängd Ltot 101 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär AP.. 1335..
Skruvsats förvändskär 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215577 25/3
EAN / GTIN 4045197455284
Manufacturer number 215577 25/3

Beskrivelse

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!
Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen