APMT 133504 ER HB 7520 ST900 GARANT

Article no.: 215321 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  206,94 / st.
  • from 10 st.
    NOK  172,43 / st.
on request
På lager
4 647 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 133504 ER
Typ ST900
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Manufacturer number 215321 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen