APMT 180531 SR HB 751 0 ST1400 GARANT

Article no.: 215229 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  205,92 / st.
  • from 10 st.
    NOK  171,64 / st.
on request
På lager
727 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180531 SR
Typ ST1400
Hörnradie 3,1 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215229 ST1400
EAN / GTIN 4045197673473
Manufacturer number 215229 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen