Planfräs 45° TwinCut normal delning med hål 250/14 mm GARANT

Article no.: 213415 250/14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Antal skär Z: 14
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie TwinCut
    Skär-⌀ DC 250 mm
    Antal skär Z 14
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter 261,8 mm
    max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter 265,2 mm
    Total längd Ltot för SN.U-platter 63 mm
    Total längd Ltot för ON.U-platter 61,3 mm
    Fästhåls⌀ 60 mm
    Passande vändskär SN.U; ON.U
    Skruvsats förvändskär 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Underläggsplatta 219897
    Spännskruv för underläggsplatta 219899
    Produktslag Planfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 213415 250/14
    EAN / GTIN 4045197666444
    Manufacturer number 213415 250/14

    Beskrivelse

    Utförande:

    Från ⌀ 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

    Användningsdata:

    Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

    Reservdel:

    Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
    ON.U och SN.U får inte blandas.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen