SNMU 14T7 ANER HB 7630 INOX GARANT

Article no.: 213458 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  337,99 / st.
  • from 10 st.
    NOK  281,64 / st.
on request
På lager
789 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMU 14T7 ANER
Typ INOX
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 8
skärtjocklek E 7 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidig med 2×4 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare