ONMU 05T6 ANER HB 7510 ST1400 GARANT

Article no.: 213430 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  334,42 / st.
  • from 10 st.
    NOK  278,70 / st.
on request
På lager
1 334 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär ONMU 05T6 ANER
    Typ ST1400
    Sort HB7510
    Skärmaterial VHM
    maximalt sågdjup ap max 3 mm
    Matning fz per tand 0,25 mm
    Antal byten/skär 16
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 213430 ST1400
    EAN / GTIN 4045197605948
    Manufacturer number 213430 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 1100 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    200
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

    Rekommendation:

    För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen