{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TwinCut | |
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax för ON.U-platter | 211,8 mm | |
max. utvändig diameter Dmax för SN.U-platter | 215,2 mm | |
Total längd Ltot för SN.U-platter | 63 mm | |
Total längd Ltot för ON.U-platter | 61,3 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | SN.U; ON.U | |
Skruvsats förvändskär | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underläggsplatta | 219897 | |
Spännskruv för underläggsplatta | 219899 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213410 200/8 | |
EAN / GTIN | 4045197662859 |