Kopierfräsar av solid hårdmetall Lång 10 mm

Article no.: 212590 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 120 mm
⌀ d1 8,8 mm
Skaftdiameter Ds h6 10 mm
Vändskärsskruv 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212590 10
EAN / GTIN 4045197761354
Manufacturer number 212590 10

Beskrivelse

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen