Fräsvändskär ⌀ 10 mm ALU

Article no.: 212711 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  672,88 / st.
  • from 10 st.
    NOK  560,76 / st.
on request
På lager
18 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
hörnradie R 0,5 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,2 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 0,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212711 ALU
EAN / GTIN 4045197761538

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare