Fräsvändskär ⌀ 10 mm ST1400

Article no.: 212711 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  583,68 / st.
  • from 10 st.
    NOK  486,44 / st.
on request
På lager
477 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Typ ST1400
    Sort HB7520
    Skärmaterial VHM
    hörnradie R 0,5 mm
    Matning fz i kortspånande aluminium 0,2 mm
    Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Antal byten/skär 1
    Hörnradie 0,5 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 212711 ST1400
    EAN / GTIN 4045197761545
    Manufacturer number 212711 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    360
    Stål < 750 N/mm²
    P
    300
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
    • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

    Användningsdata:

    Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen